曜日別特売

アズツール ダイヤモンドペースト

アズツール ダイヤモンドペースト - アズワンアズツール ダイヤモンドペースト - アズワンアズツール ダイヤモンドペースト - アズワンアズツール ダイヤモンドペースト - アズワン

専用の希釈液によりダイヤモンドの性能を維持したまま自由な粘度で使用できます。

付属品専用希釈液5mL材質ダイヤモンド・シリカ・流動パラフィン・白色ワセリン容量(g)6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
粒径(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19809747ダイヤモンドペーストNo.1ペーストタイプ0~13-4905-01
2,600
2,590
2,849(税込)
当日出荷
19809756ダイヤモンドペーストNo.2ペーストタイプピンク0~23-4905-02
2,600
2,590
2,849(税込)
当日出荷
19809765ダイヤモンドペーストNo.3ペーストタイプ黄色1/2~33-4905-03
2,600
2,590
2,849(税込)
10日以内出荷
返品不可
19809774ダイヤモンドペーストNo.6ペーストタイプライム4~63-4905-04
2,600
2,590
2,849(税込)
当日出荷
19809783ダイヤモンドペーストNo.8ペーストタイプミント4~83-4905-05
2,600
2,590
2,849(税込)
10日以内出荷
返品不可
19809799ダイヤモンドペーストNo.12ペーストタイプ水色6~123-4905-06
2,600
2,590
2,849(税込)
13日以内出荷
返品不可
19809808ダイヤモンドペーストNo.20ペーストタイプ10~203-4905-07
2,600
2,590
2,849(税込)
10日以内出荷
返品不可
19809817ダイヤモンドペーストNo.30ペーストタイプ20~303-4905-08
2,600
2,590
2,849(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする