アズワン
流し台(フットペダル式)
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)
900
奥行(mm)
600
仕様
レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別
水栓2個
材質
SUS430
給水口
15A メネジ(1口あたり)
吐水口
15A(1口あたり)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※給水には15Aオネジの取水をご準備ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19810246
FST-W1200-430
1200
¥
251,000
¥
250,000
¥
275,000
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19810255
FST-W1500-430
1500
¥
270,000
¥
269,000
¥
295,900
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19810264
FST-W1800-430
1800
¥
295,000
¥
294,000
¥
323,400
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000