アズワン
液体吸収マット
薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。
用途
さまざまな液体を吸収できるマットです。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
400×500
質量(kg)
7
吸収量(L/箱)
75
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19811637
GAM75
水・油・溶剤用
¥
15,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19811646
OAM75
油用
¥
13,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19811655
CAM75
水・油・溶剤・酸・アルカリ用
¥
19,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000