アズワン
昇降・チルト作業台
足元のフットペダルで任意の高さに調節できます。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(天板)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19811777
400-400
スチール(粉体塗装)
610~750
400
400
50
¥
44,000
¥
43,900
¥
48,290
(税込)
翌々日出荷
19811786
650-450
スチール(粉体塗装)
610~750
650
450
50
¥
46,000
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
翌々日出荷
19811795
400-400C
スチール(粉体塗装)
670~810
400
400
50
¥
45,000
¥
44,900
¥
49,390
(税込)
翌々日出荷
19811804
650-450C
スチール(粉体塗装)
670~810
650
450
50
¥
47,000
¥
46,900
¥
51,590
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください