アズワン
ナイロンボール
粉砕効率が高く、粉砕時間を短縮します。
耐溶剤性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
用途
各種粉砕及び分散
材質
MCナイロン(鉄芯入)
内容量
1セット(1kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
比重
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19812644
-
15
【かさ】約1.84~1.85kg/L
5-3416-12
¥
33,000
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
当日出荷
19812626
-
20
【かさ】2.15kg/L
5-3416-03
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
6日以内出荷
19812653
-
25
【かさ】約2.06~2.11kg/L
5-3416-14
¥
17,000
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19812635
-
11
【かさ】約1.37~1.55kg/L
5-3416-11
¥
90,000
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000