アズワン
ホースレスバーナー
ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様
ガス:専用ガスボンベによる注入式
寸法(mm)
141×59×67
質量(g)
約250
電源
単3乾電池×1本(テスト用付属)
型番
APT-3
アズワン品番
6-492-11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19812687
APT-3
¥
30,000
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください