SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー

SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー - Rakuda(ラクダ/清水製作所)

ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。
軽い力ではがし作業が可能です。
薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。
刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。
シャンクの長さが短く、打撃力が強い。
強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。

用途
クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。
屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。
コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。
外装塗装のはがし作業。
床面の付着物の清掃作業。
本体寸法(mm)全長260寸法(mm)Φ10×150厚さ(mm)1.3シャンク形状SDS-plus内容量1本
注意
※作業時ボルト部分は非常に高温になりますので絶対に触らないでください。火傷をします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1981326510149約100
10,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
1981327410142約80
9,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする