スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入)

スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) - 荘快堂スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) - 荘快堂スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) - 荘快堂スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) - 荘快堂スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) - 荘快堂スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) - 荘快堂スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) - 荘快堂
(1件のレビュー)

山仕事や草刈り作業での切創自己の防止、被害緩和に効果的な安全靴。
トッレキングスパイク底・高強度鉄芯入・透湿耐水構造・軽量甲ガード付き

用途山仕事・草刈りに最適ブラックタイプ編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク材質(アッパー)本革+合成皮革+合成繊維材+金属材質(ソール)ゴム+金属足幅4E材質(甲)(ガード)金属+ゴム+合皮内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19813658RV-201G24.5
11,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
25665545RV-201G25
11,000
9,690
10,659(税込)
5日以内出荷
返品不可
25665554RV-201G25.5
11,000
9,690
10,659(税込)
5日以内出荷
返品不可
25665563RV-201G26
11,000
9,690
10,659(税込)
4日以内出荷
返品不可
25665579RV-201G26.5
11,000
9,690
10,659(税込)
5日以内出荷
返品不可
25665588RV-201G27
11,000
9,690
10,659(税込)
4日以内出荷
返品不可
25665597RV-201G28
11,000
9,690
10,659(税込)
5日以内出荷
返品不可
25665606RV-201G29
11,000
9,690
10,659(税込)
4日以内出荷
返品不可
25665615RV-201G30
11,000
9,690
10,659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25665597
2021-02-16
用途: 林業
立ち呑みたたんばぁ飲食業

雪山歩きでも使用に耐えれます。
鉄芯が霜柱がひどいところでも役に立ちました。
ガードは付けにくいのでコツが必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする