曜日別特売
RV-201G スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂 25665545

RV-201G スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂 25665545
RV-201G スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂 25665545
RV-201G スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂 25665545
RV-201G スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂 25665545
RV-201G スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂 25665545
RV-201G スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂 25665545
RV-201G スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入) 荘快堂 25665545

スパイクブーツRV201ガード付(鉄先芯入)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード25665545品番RV-201G
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,659
販売価格(税別)
¥9,690

山仕事や草刈り作業での切創自己の防止、被害緩和に効果的な安全靴。
トッレキングスパイク底・高強度鉄芯入・透湿耐水構造・軽量甲ガード付き

用途
山仕事・草刈りに最適
サイズ(cm)
25
色
ブラック
タイプ
編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク
材質(アッパー)
本革+合成皮革+合成繊維材+金属
材質(ソール)
ゴム+金属
足幅
4E
材質(甲)
(ガード)金属+ゴム+合皮

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25665597
2021-02-16
用途: 林業
立ち呑みたたんばぁ 様(飲食業)

雪山歩きでも使用に耐えれます。
鉄芯が霜柱がひどいところでも役に立ちました。
ガードは付けにくいのでコツが必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする