スパイク地下たび 大馳10枚

スパイク地下たび 大馳10枚 - 荘快堂スパイク地下たび 大馳10枚 - 荘快堂スパイク地下たび 大馳10枚 - 荘快堂スパイク地下たび 大馳10枚 - 荘快堂スパイク地下たび 大馳10枚 - 荘快堂スパイク地下たび 大馳10枚 - 荘快堂スパイク地下たび 大馳10枚 - 荘快堂
(3件のレビュー)

山仕事、山菜採り、その他傾斜地の草刈、保全作業に好適です。
表布にナイロン3入綿布使用で強度抜群!!
スパイク底ピンは、110本あり滑りにくい。
頭部に衝突吸収スポンジ入。
大地で着脱が簡単、足にしっかりフィットする。
衝撃吸収材入
大ハゼ(コハゼ大サイズ)10枚ですので足首からスネ、ももまでしっかりフィットします!

材質(アッパー)ナイロン入綿布+綿布+ゴム+金属+合成樹脂+合成繊維材質(ソール)ゴム+金属+合成繊維機能衝撃吸収ハゼ(枚)10(大ハゼ)靴タイプ足袋内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19813755SW-1023
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
25666236SW-1024
4,800
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
返品不可
25666245SW-1024.5
4,800
4,790
5,269(税込)
6日以内出荷
返品不可
25666254SW-1025
4,800
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
返品不可
25666263SW-1025.5
4,800
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
25666279SW-1026
4,800
4,790
5,269(税込)
当日出荷
25666288SW-1026.5
4,800
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
25666297SW-1027
4,800
4,790
5,269(税込)
8日以内出荷
返品不可
25666306SW-1028
4,800
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
返品不可
25666227SW-1023.5
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 畦畔の草刈り

約1年使用の感想、全体的の評価は普通
1,履き心地は、中に中敷きを入れて履かないと足裏が痛くなる。
2,コハゼの装着状態は、合格点 ただし コハゼの取付状態は不満。一番下のコハゼ取付部分の糸が切れやすく金具根本が絡まり脱着が困難になる。
3,丈の寸法は、Good。しっかりと足首装着出来て安定感あり

対象商品 : 25666263
2025-06-29
用途: 草刈り
小栗牧場農・林・水産業

斜面の草刈りするとき 指に力が入りやすく滑っていかないので快適です。

対象商品 : 25666297
2024-08-30
用途: 草刈り作業

畦畔・山斜面の草刈り作業はスパイクが条件、過去にベルクロ固定の品物を購入したが、
作業中に外れて危険で使い物になりません。脱着は面倒でもしっかり固定するコハゼ式が安全です。余分なもので絞めないので足のフィットして歩きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする