曜日別特売
SW-10 スパイク地下たび 大馳10枚 荘快堂 25666236

SW-10 スパイク地下たび 大馳10枚 荘快堂 25666236
SW-10 スパイク地下たび 大馳10枚 荘快堂 25666236
SW-10 スパイク地下たび 大馳10枚 荘快堂 25666236
SW-10 スパイク地下たび 大馳10枚 荘快堂 25666236
SW-10 スパイク地下たび 大馳10枚 荘快堂 25666236
SW-10 スパイク地下たび 大馳10枚 荘快堂 25666236
SW-10 スパイク地下たび 大馳10枚 荘快堂 25666236

スパイク地下たび 大馳10枚

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード25666236品番SW-10
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
¥4,790

山仕事、山菜採り、その他傾斜地の草刈、保全作業に好適です。
表布にナイロン3入綿布使用で強度抜群!!
スパイク底ピンは、110本あり滑りにくい。
頭部に衝突吸収スポンジ入。
大地で着脱が簡単、足にしっかりフィットする。
衝撃吸収材入
大ハゼ(コハゼ大サイズ)10枚ですので足首からスネ、ももまでしっかりフィットします!

サイズ(cm)
24
色
黒
材質(アッパー)
ナイロン入綿布+綿布+ゴム+金属+合成樹脂+合成繊維
材質(ソール)
ゴム+金属+合成繊維
機能
衝撃吸収
ハゼ(枚)
10(大ハゼ)
靴タイプ
足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 畦畔の草刈り

約1年使用の感想、全体的の評価は普通
1,履き心地は、中に中敷きを入れて履かないと足裏が痛くなる。
2,コハゼの装着状態は、合格点 ただし コハゼの取付状態は不満。一番下のコハゼ取付部分の糸が切れやすく金具根本が絡まり脱着が困難になる。
3,丈の寸法は、Good。しっかりと足首装着出来て安定感あり

対象商品 : 25666263
2025-06-29
用途: 草刈り
小栗牧場 様(農・林・水産業)

斜面の草刈りするとき 指に力が入りやすく滑っていかないので快適です。

対象商品 : 25666297
2024-08-30
用途: 草刈り作業

畦畔・山斜面の草刈り作業はスパイクが条件、過去にベルクロ固定の品物を購入したが、
作業中に外れて危険で使い物になりません。脱着は面倒でもしっかり固定するコハゼ式が安全です。余分なもので絞めないので足のフィットして歩きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする