曜日別特売

老眼鏡 O-22

老眼鏡 O-22 - クリアー光学老眼鏡 O-22 - クリアー光学老眼鏡 O-22 - クリアー光学
(1件のレビュー)

シンプルで高級感のあるデザインの老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様。

用途店舗用などに寸法(mm)(フレーム)横:約130、(レンズ)横:約50×縦:約31、(鼻幅)約13、(テンプル)約135質量(g)約21レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)合金医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19813895O-22+3.5
3,500
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
19813843O-22+1.0
3,500
取扱い終了
返品不可
19813859O-22+1.5
3,500
取扱い終了
返品不可
19813868O-22+2.0
3,500
取扱い終了
返品不可
19813877O-22+2.5
3,500
取扱い終了
返品不可
19813886O-22+3.0
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19813868
2020-10-07
用途: リーディンググラスとして購入
陽心館サービス業

シルバーと思いきや実物は金色がかってます。ですが、作りが良くとても軽くて良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする