曜日別特売

老眼鏡 女性用 FK-707

老眼鏡 女性用 FK-707 - クリアー光学老眼鏡 女性用 FK-707 - クリアー光学老眼鏡 女性用 FK-707 - クリアー光学

シンプルで高級感のあるデザインの老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。シンプルisベスト

用途店舗用などに寸法(mm)(フレーム)横:約136、(レンズ)横:約51×縦:約33、(鼻幅)約15、(テンプル)約140質量(g)約22レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)合金医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19813965FK-707+1.0
3,800
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
19813974FK-707+1.5
3,800
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
19813999FK-707+2.5
3,800
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
19814017FK-707+3.5
3,800
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
19813983FK-707+2.0
3,800
取扱い終了
返品不可
19814008FK-707+3.0
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする