曜日別特売

ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード

ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード - 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード - 東正車輛
(1件のレビュー)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。

仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付、早送り装置付使用油タービン油:ISO、VG22内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷重オーバーの時は上昇しません。
全25種類を絞り込む
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19837966GLH-15015015015040072023572010030スチールゴム
73,000
47,980
52,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月6日
19837975GLH-25025025025050080026080010045スチールゴム
104,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19837984GLH-500M50050050060090032592515075スチールゴム
163,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月6日
19837993GLH-500L50050050060012003251195150100スチールゴム
247,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838009GLH-200SW200200200500600320102010060スチールゴム
199,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838018GLH-200W200200200500800355146010090スチールゴム
233,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838027GLH-250W32502502509009005552400200220スチールウレタン
833,000
569,800
626,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838036GLH-350W3503503506009004051625150100スチールゴム
265,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838045GLH-500S50050050050080027580010062スチールウレタン
150,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838054GLH-500SW500500500500600365106013076スチールゴム
201,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838063GLH-Y500M50050050060090032592515075スチールゴム
154,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838079GLH-500MW5005005006009004751725200175スチールウレタン
325,000
209,800
230,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838088GLH-500MTW5005005009009004751725200200スチールウレタン
565,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838097GLH-Y500L50050050060012003251195150100スチールゴム
239,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838106GLH-Y500L1650050050060016003801360150165スチールゴム
473,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838115GLH-500L1650050050060016003801360150165スチールゴム
480,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838124GLH-Y500L1850050050060018003801360150170スチールゴム
495,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838133GLH-500L1850050050060018003801360150170スチールゴム
504,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838149GLH-Y500L2050050050060020003801360150175スチールゴム
534,000
349,800
384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838158GLH-500L2050050050060020003801360150175スチールゴム
542,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838167GLH-Y75075075075060090032592515080スチールウレタン
236,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838176GLH-75075075075060090032592515080スチールウレタン
242,000
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838185GLH-1000M1000100010006009004001000200130スチールウレタン
307,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838194GLH-1000MT1000100010009009004001000200155スチールウレタン
489,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838203GLH-1000L10001000100060012004001240200165スチールウレタン
346,000
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19838063
2020-10-11
用途: 重量物の移動
有限会社中村塗装工業所

後輪二輪のストッパーが同じ方向についている。これが至極使いにくい。進行方向に対して右側のキャスターならストッパーは右側、左のキャスターなら左側がユーザーライクなのではないだろうか。現にトラスコの製品ではその様になっている。自分での付け替えを真剣に検討している。それ程不便。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする