曜日別特売

ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルサイド

ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルサイド - 東正車輛

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
またハンドルをサイドに付けたことで長尺運搬にも対応、アイデア次第で、用途が広がるリフターです。
また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。

材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装使用油タービン油:ISO VG22内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※過負荷防止装置は荷重オーバーの時は上昇しません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19838377GLH-Y500LHSエビ500500500600900330930150100スチールゴム
394,000
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838386GLH-500LHSエビ500500500600900330930150100スチールゴム
401,000
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838395GLH-Y500LHSカニ500500500600900330930150100スチールゴム
394,000
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838404GLH-500LHSカニ500500500600900330930150100スチールゴム
401,000
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838413GLH-Y500LHSタコ500500500600900330930150105スチールゴム
435,000
289,800
318,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838429GLH-500LHSタコ500500500600900330930150105スチールゴム
441,000
289,800
318,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838438GLH-1000LHSエビ10001000100060012004101250200170スチールウレタン
482,000
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838447GLH-1000LHSカニ10001000100060012004101250200170スチールウレタン
489,000
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838456GLH-1000LHSタコ10001000100060012004101250200173スチールウレタン
531,000
319,800
351,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする