東正車輛
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ
ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。
装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質
ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)
タイプ
油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構
キャスター
ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
機能
過負荷防止装置付
使用油
タービン油:ISO VG22
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※過負荷防止装置は荷重オーバーの時は上昇しません。
全6種類を絞り込む
積載荷重(kg)
130
230
450
900
耐荷重(kg)
130
230
450
900
均等荷重(kg)
130
230
450
900
テーブル寸法幅(mm)
400
500
600
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19838465
GLH-130R
130
130
130
400
720
305
790
100
47
スチール
ゴム
¥
177,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838474
GLH-230R
230
230
230
500
800
330
870
100
65
スチール
ゴム
¥
191,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838483
GLH-Y450R
450
450
450
600
900
400
1000
150
110
スチール
ゴム
¥
282,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838499
GLH-450R
450
450
450
600
900
400
1000
150
110
スチール
ゴム
¥
290,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838508
GLH-900MR
900
900
900
600
900
500
1100
200
160
スチール
ウレタン
¥
457,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838517
GLH-900LR
900
900
900
600
1200
500
1340
200
200
スチール
ウレタン
¥
513,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。