東正車輛
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
仕様
過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19838955
GLF-H200-9T
200
200
200
482
620
85
903
固定75 自在125
58
スチール
(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
¥
180,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838964
GLF-H200-12T
200
200
200
482
620
85
1203
固定75 自在125
61
スチール
(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
¥
204,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838973
GLF-H400-9T
400
400
400
595
720
97
903
固定80 自在150
100
スチール
(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
¥
260,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19838989
GLF-H400-12T
400
400
400
595
720
97
1203
固定80 自在150
110
スチール
(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
¥
267,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。