曜日別特売

ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ

ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ - 東正車輛

車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。

仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きタイプ過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き機能早送り装置付き脚寸法内幅(mm)400脚寸法外幅(mm)550車輪寸法(固定車輪)(mm)150車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150脚寸法高さH(mm)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19838998GLF-H300-9B300300300156937固定150 自在15089スチール(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
263,000
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19839007GLF-H300-12B3003003001561237固定150 自在15096スチール(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
270,000
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19839016GLF-H400-9B400400400155935固定150 自在15088スチール(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
253,000
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19839025GLF-H400-12B4004004001551235固定150 自在15098スチール(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
260,000
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19839034GLF-H500-9B500500500158936固定150 自在150115スチール(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
386,000
259,800
285,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19839043GLF-H500-12B5005005001581236固定150 自在150125スチール(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
392,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19839059GLF-H600-9B600600600157935固定150 自在150113スチール(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
371,000
239,800
263,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19839068GLF-H600-12B6006006001571235固定150 自在150123スチール(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
389,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする