東正車輛
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ
(1件のレビュー)
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様
上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
種別
上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプ
スタンダード
ユニット種別
ユニット内蔵
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
70
使用頻度
(最大)30回/時
昇降時間(秒)
10
最大起動頻度(回/min)
10
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※上限・下限に達したらリードスイッチの働きで自動的に停止します。
※テーブル上で溶接作業はしないで下さい
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19839086
GLL-100-47V-100V
100
100
100
400
720
80
580
36
スチール
¥
255,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19839095
GLL-100-58V-100V
100
100
100
520
850
80
580
42
スチール
¥
257,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19839104
GLL-150-45V-100V
150
150
150
400
500
80
430
31
スチール
¥
242,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19839113
GLL-150-56V-100V
150
150
150
520
630
80
430
35
スチール
¥
246,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19839129
GLL-100-47V-200V
100
100
100
400
720
80
580
36
スチール
¥
278,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19839138
GLL-100-58V-200V
100
100
100
520
850
80
580
42
スチール
¥
279,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19839147
GLL-150-45V-200V
150
150
150
400
500
80
430
31
スチール
¥
264,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19839156
GLL-150-56V-200V
150
150
150
520
630
80
430
35
スチール
¥
268,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。