ブームマイクスタンド

ブームマイクスタンド - KCブームマイクスタンド - KCブームマイクスタンド - KCブームマイクスタンド - KCブームマイクスタンド - KCブームマイクスタンド - KC
(1件のレビュー)

コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。
ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。

付属品ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8")寸法(mm)(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900質量(kg)約1.9タイプブームタイプ機能脚部ロック機能内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19815916MBCS-02/BKブラック
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
19815925MBCS-02/CRクローム
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19815916
2023-01-15
用途: ライブの時
その他業種

monotaroさんの梱包は、流石にしっかりしていました。しかし中国製の中身は、支柱とブームを繋げるゴム部分がガタガタしており、更にそのゴム臭が強烈。また、キャリングケースの内部には無数の傷がついています。4000円台とは思えない、お粗末な商品でした。返品不可なのが信じられません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする