KC
ストレートマイクスタンド
全長(mm)
(組立時)910~1630
タイプ
ストレート
直径(Φcm)
上部パイプ:16、下部パイプ:23
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19815959
MCS-4400/BK
ブラック
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
19815968
MCS-4400/CR
クローム
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください