KC
卓上マイクスタンド
仕様
直径約2.5cmまでのマイクに使用可
付属品
マイクホルダー
質量(kg)
1.2
色
ブラック
高さ(cm)
13~20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19816013
MDS-1500
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください