KC
卓上マイクスタンド
高さ(cm)
23~38
寸法(mm)
(土台)約170
付属品
マイクホルダー、変換アダプター(3/8→5/8)
仕様
直径約2.5cmまでのマイクに使用可
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19816029
MDS-2300/BK
ブラック
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
19816038
MDS-2300/CR
クローム
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください