LED防爆ハンドライト

LED防爆ハンドライト - 日動工業

危険な場所で威力を発揮!!
リフレクターとレンズ効果により、
逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
防爆性能はプロテクションレベルが最も高い「Ga」を所得しており、常時ガスの存在する最も危険な0種場所に対応している本質安全性防爆ライトです。

電源単2アルカリ電池×3本材質ポリマー樹脂仕様プッシュスイッチ付属品単2アルカリ電池×3本、電池交換用六角レンチ、ストラップ用リング、検定合格証(写し)質量(g)394(電池込)タイプ防雨型寸法(Φ×mm)53×236色温度(K)5500照度(Lx)(1m)6850RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67定格光束(Lm)150電球の種類LED特殊用途防爆・防雨連続点灯時間(時間)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19822426088J
39,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする