LEDリチウムイオンバッテリーライト

LEDリチウムイオンバッテリーライト - 日動工業

リン酸鉄リチウム採用で、安全性とバッテリー性能が飛躍的に向上。
しかも、サイクル寿命は1500回と従来バッテリーの約3倍!!

消費電力(W)56仕様ショルダーベルト付質量(kg)8.04タイプ屋外型定格電圧(V)DC24定格電流(A)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×297~309×339バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000照度(Lx)(1m)1890、(3m)237、(5m)94寿命球:40000時間バッテリー容量(Ah)9.6バッテリー電圧(V)24使用環境温度(℃)(充電)0~45、(放電)-25~50充電時間(時間)5定格光束(Lm)5000電球の種類LED連続点灯時間(時間)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19822453LED50-LIFE-1L1B
197,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする