LED50-LIFE-1L1B LEDリチウムイオンバッテリーライト 日動工業 19822453

LEDリチウムイオンバッテリーライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19822453 品番LED50-LIFE-1L1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥197,000

リン酸鉄リチウム採用で、安全性とバッテリー性能が飛躍的に向上。
しかも、サイクル寿命は1500回と従来バッテリーの約3倍!!

消費電力(W)56 仕様ショルダーベルト付 質量(kg)8.04 タイプ屋外型 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×297〜309×339 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)1890、(3m)237、(5m)94 寿命球:40000時間 バッテリー容量(Ah)9.6 バッテリー電圧(V)24 使用環境温度(℃)(充電)0〜45、(放電)-25〜50 充電時間(時間)5 定格光束(Lm)5000 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする