日動工業
蛍光灯交換球
太陽光と同じ自然色の明かり
タイプ
業務用
電球の種類
蛍光灯
光色
昼光色
消費電力(W)
55
仕様
白熱灯300W(3650Lm)同等の明るさ
適合機種
フルスター65S
寸法(mm)
245×120
質量(g)
205
定格電圧(V)
100
明るさ(W)
65
全光束(Lm)
4000
色温度(K)
6500
寿命
約6000
明るさ(Lx)
4000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19823573
F65W-SF
-
¥4,100
¥2,798
¥
2,798
¥3,078
(税込)
5日以内出荷
79760399
F65W-SF【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥4,100
¥2,390
¥
1,990
アウトレット
¥2,189
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る