日動工業
スーパーLEDライトスリム
多機能超便利なLEDライトシリーズが新登場!!
ハンディータイプからヘッドタイプまで、用途にあわせて選べる高機能LEDライトシリーズ。
20m先で新聞が読める(5Lx)の光の到達距離50m(1Lx)
電源
単3アルカリ電池×2
付属品
単3アルカリ電池×2、ストラップ
質量(g)
68(電池込:114)
タイプ
屋外型・業務用・充電式
光源
LED3W
寸法(Φ×mm)
22×156
照度(Lx)
(1m)HIGH:2700、LOW:540
寿命
球:35000時間
使用環境温度(℃)
-5~45
点灯方式
HIGH/LOW/点滅切替式
照射角
50度
防水保護等級
IP68
実用点灯時間
HIGH:3
演色指数(Ra)
75
定格光束(Lm)
250
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
HIGH:4.5、LOW:12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19823896
SL-3WS
¥7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください