スタープラチナ
PJセッターハング GP200 30-44
プロジェクターを天井設置、パイプ長可変タイプ
取付可能対象
プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
2.2
調整範囲(mm)
長さ:300~440mmで調節可能
角度調整範囲
前後30度、360度回転
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
181×300~440
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19827518
PJSHG20030B
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19827536
PJSHG20030W
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19827527
PJSHG20030S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません