スタープラチナ
TVセッターフリースタイル GP137
左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×245×110~515(ベースプレート寸法)
角度調整範囲
上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度
組立距離(mm)
110~515(壁面から)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
対応インチサイズ
質量(kg)
色
取付ねじ穴サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19827606
TVSFRGP137MB
40
M:37~65
11.8
黒
縦:75~400、横:75~700
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19827615
TVSFRGP137MS
40
M:37~65
11.8
シルバー
縦:75~400、横:75~700
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19827624
TVSFRGP137SB
30
S:26~46
10.9
黒
縦:75~300、横:75~480
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19827633
TVSFRGP137SS
30
S:26~46
10.9
シルバー
縦:75~300、横:75~480
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません