スタープラチナ
TVセッター×壁美人 TI100
石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能
対応インチサイズ
23~37
材質
スチール
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書
質量(kg)
2.3
耐荷重(kg)
15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
460×280×55
角度調整範囲
上下±15度
取付ねじ穴サイズ(mm)
縦:100~200、横:100~200
組立距離(mm)
55(壁面から)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19828769
TVSKBTI100SB
23~37
15
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19828778
TVSKBTI100SW
23~37
15
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません