スタープラチナ
TVセッターハング PS102 M/Lサイズ
中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
耐荷重(kg)
片面20
対応インチサイズ
M:37~65
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
角度調整範囲
上+5度、下-12度、左右360度回転
取付ねじ穴サイズ(mm)
縦100~400、横100~500
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19829024
TVSHGPS102MIDDLEMB
8.9
534×1155
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19829033
TVSHGPS102LONGMB
9.7
534×1605
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません