防水等級IPX8取得 暗闇でも光る蓄光素材を採用した防水ケース

防水等級IPX8取得 暗闇でも光る蓄光素材を採用した防水ケース - OWLTECH(オウルテック)防水等級IPX8取得 暗闇でも光る蓄光素材を採用した防水ケース - OWLTECH(オウルテック)防水等級IPX8取得 暗闇でも光る蓄光素材を採用した防水ケース - OWLTECH(オウルテック)防水等級IPX8取得 暗闇でも光る蓄光素材を採用した防水ケース - OWLTECH(オウルテック)防水等級IPX8取得 暗闇でも光る蓄光素材を採用した防水ケース - OWLTECH(オウルテック)防水等級IPX8取得 暗闇でも光る蓄光素材を採用した防水ケース - OWLTECH(オウルテック)防水等級IPX8取得 暗闇でも光る蓄光素材を採用した防水ケース - OWLTECH(オウルテック)防水等級IPX8取得 暗闇でも光る蓄光素材を採用した防水ケース - OWLTECH(オウルテック)

国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。

対応機種最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm付属品ネックストラップ×1材質ABS/PVC質量(g)35(付属品を除く)寸法(幅W×高さH)(mm)123×15×203保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性ストラップホール付・防水・防塵内容量1個
注意
※指紋認証機能は使用できません。
※本商品は確実に密閉された状態に限り防水性を保ちます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19833635OWL-WPCSP11-PKピンク
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19833617OWL-WPCSP11-BKブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
19833626OWL-WPCSP11-WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19833617OWL-WPCSP11-BK19833635OWL-WPCSP11-PKOWL-WPCSP11-BK 防水等級IPX8取得 暗闇でも光る蓄光素材を採用した防水ケース OWLTECH(オウルテック) 19833635防水等級IPX8取得 暗闇でも光る蓄光素材を採用した防水ケースOWLTECH(オウルテック)1個
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする