曜日別特売

シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン

シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン - OWLTECH(オウルテック)シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン - OWLTECH(オウルテック)シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン - OWLTECH(オウルテック)シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン - OWLTECH(オウルテック)シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン - OWLTECH(オウルテック)シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン - OWLTECH(オウルテック)シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン - OWLTECH(オウルテック)シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン - OWLTECH(オウルテック)
(1件のレビュー)

手帳用のボールペンのようなデザインで、細くて軽量なタッチペンです。クリップ付きで手帳や胸ポケットに挿したり、日常やビジネスで手軽にお使いいただけます。ストラップホールも付いており、お好みのストラップを取り付け可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。

商品タイプタッチペン本体対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種対応タッチパネル方式静電容量方式材質(本体)アルミニウム、プラスチック質量(g)3保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)113×6先端径(Φmm)6材質(ペン先)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端径(Φmm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19833705OWL-TPSE06-BK6ブラック
オープン
789
868(税込)
当日出荷
19833714OWL-TPSE06-SI6シルバー
オープン
789
868(税込)
当日出荷
19833739OWL-TPSE06-PK6ピンク
オープン
789
868(税込)
当日出荷
19833748OWL-TPSE06-BL6ブルー
オープン
789
868(税込)
当日出荷
19833723OWL-TPSE06-CG6シャンパンゴールド
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19833723OWL-TPSE06-CG19833714OWL-TPSE06-SIOWL-TPSE06-CG シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック) 19833714シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペンOWLTECH(オウルテック)1本
789
税込868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: スマホ
サービス業

指が太いのでスマホの入力に不便を感じて小型かつ先細を探していました。ばっちり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする