ケースファン

ケースファン - OWLTECH(オウルテック)

冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し定格電圧(V)12ベアリング2ボール寿命期待:60℃40000h、40℃66000hRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
回転数(min-1[r.p.m])
最大静圧(mmH2O)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19835333SF6-S5静音モデル39004.080.58、20.5CFM24
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
19835315SF6-S1スーパー超静音モデル12000.380.17、6.0CFM5
オープン
取扱い終了
返品不可
19835324SF6-S4静音モデル270020.4、14.1CFM16
オープン
取扱い終了
19835349SF6-S6標準モデル46005.670.68、24.0CFM29
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする