曜日別特売

ケースファン

ケースファン - OWLTECH(オウルテック)

2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。

寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し付属品取り付け用ネジ定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h保証期間2年ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
回転数(min-1[r.p.m])
音圧レベル(dB)
最大風量(CFM)
最大風圧(mmH2O)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19835376SF8-S1スーパー超静音モデル80059.2、0.26m3/min0.3
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
19835403SF8-S5静音モデル28002432.8、0.93m3/min3.6
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
19835385SF8-S2超静音モデル13001014.8、0.42m3/min0.78
オープン
取扱い終了
19835394SF8-S4静音モデル20001623.3、0.66m3/min1.85
オープン
取扱い終了
19835419SF8-S7標準モデル34003139.5、1.12m3/min5.32
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする