ケースファン

ケースファン - OWLTECH(オウルテック)ケースファン - OWLTECH(オウルテック)

標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無しベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h保証期間2年ケーブル長(mm)800定格出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
回転数(min-1[r.p.m])
最大静圧(mmH2O)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19835464SF9-S4静音モデル17501.340.83/29.3CFM17
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
19835473SF9-S7標準静音モデル30003.9201.42/50.1CFM32
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
19835455SF9-S1スーパー超静音モデル8000.280.38/13.4CFM5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする