曜日別特売

ケースファン

ケースファン - OWLTECH(オウルテック)

高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25仕様(リブ)無し付属品取付ネジ質量(g)約140定格電圧(V)12ベアリング2ボール寿命期待:60℃40000h、40℃66000hケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
回転数(min-1[r.p.m])
コネクタ形状
最大静圧(mmH2O)
最大風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19835507SF12-S4静音モデル1500パルスセンサー付き3pin+4pin1.521.36/48.0CFM
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
19835525SF12-S7標準モデル2500パルスセンサー付き3pin+4pin3.952.26/79.8CFM
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19835498SF12-S1スーパー超静音モデル450パルスセンサー付き3pin+4pin0.210.28/9.9CFM
オープン
取扱い終了
返品不可
19835559SF12-S4PWMPWMモデル800-1500パルスセンサー付き4pin+ペリフェラル4pin1.51.3/48CFM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする