スワン電器
LED小型シーリングライト
電球の種類
LED
材質
樹脂、アルミ
幅(mm)
122
質量(kg)
0.19
高さ(mm)
45
奥行(mm)
122
最大消費電力(W)
6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.7
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
550
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
70
調光の可否
否
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19837397
CE-1000
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください