マジックヒートブラシプラス

マジックヒートブラシプラス - モッズ・ヘア
(1件のレビュー)

ブラシのように手を添えながらスタイリングできるから、魔法のように簡単
髪に熱を加えながらブラッシングできるから、艶出し、くせ直し、カール、ボリュームアップに前髪まで、1本でスタイリング可能
キャッチピンが従来のブラシアイロンよりも髪をしっかりキャッチ。今までよりも簡単に素早くヘアスタイリングが可能に
髪の傷みの気になる方、セット重視の方のために、選べる2段階。160℃/190℃
ボタンを押すとブラシ部分が回転可能に。巻きやすくてほどきやすい
先端のクールチップは熱を逃がしやすいループ状

ホワイト電圧・単相(VAC)100-240コード長さ(m)約1.7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18940365MHB-2855-W34-37
オープン
取扱い終了
18940374MHB-3855-W46-51
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18940365
2018-09-05
用途: カールドライヤー時
教育・研究機関

私は手に痺れあるため、手をかけるところが細く持ちやすい所が気に入り使っています。使っているは時ガーガーと言うやかましい音は全くなく、静かに使う事ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする