高島産業
ワイヤーホイールブラシ
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途
ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)
0.3
毛材
硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
全24種類を絞り込む
径(Φmm)
選択してください
外板/38
外板/45
外板/50
外板/65
外板/75
外板/90
外板/100
外板/125
外板:150
外板:200
外板:250
外径(Φmm)
選択してください
65
75
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
穴径(Φmm)
10
12.7
16
25.4
厚さ(mm)
選択してください
12
13
15
16
18
19
20
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
径(Φmm)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19839393
WH-0651
外板/38
65
10
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839409
WH-0653
外板/38
65
12.7
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839418
WH-0751
外板/45
75
10
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839427
WH-0753
外板/45
75
12.7
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839436
WH-0756
外板/45
75
16
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839445
WH-1001
外板/50
100
10
13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839454
WH-1003
外板/50
100
12.7
13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839463
WH-1006
外板/50
100
16
13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839479
WH-1251
外板/65
125
10
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839488
WH-1253
外板/65
125
12.7
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839497
WH-1256
外板/65
125
16
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839506
WH-1250
外板/65
125
25.4
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839515
WH-1503
外板/75
150
12.7
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839524
WH-1506
外板/75
150
16
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839533
WH-1500
外板/75
150
25.4
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839549
WH-2006
外板/90
200
16
18
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839558
WH-2000
外板/90
200
25.4
18
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839567
WH-2506
外板/100
250
16
18
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839576
WH-2500
外板/100
250
25.4
18
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19839585
WH-3000
外板/125
300
25.4
19
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968357
WH-3500
外板:150
350
25.4
20
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968366
WH-4000
外板:200
400
25.4
20
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968375
WH-4500
外板:250
450
25.4
20
¥
9,125
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70968391
WH-5000
外板:250
500
25.4
20
¥
9,625
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。