曜日別特売

砥粒入りナイロンホイールブラシ

砥粒入りナイロンホイールブラシ - 高島産業砥粒入りナイロンホイールブラシ - 高島産業砥粒入りナイロンホイールブラシ - 高島産業砥粒入りナイロンホイールブラシ - 高島産業砥粒入りナイロンホイールブラシ - 高島産業砥粒入りナイロンホイールブラシ - 高島産業砥粒入りナイロンホイールブラシ - 高島産業砥粒入りナイロンホイールブラシ - 高島産業

基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。
毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。
金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。
温水・湿潤環境下でも使用できます。
ブラシは安心・高品質の日本製です。

用途
FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し
ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ
鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理
タービン、ブレードの研磨
アルミ、銅板の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
軽度な錆、酸化物の除去
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
全120種類を絞り込む
径(Φmm)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
径(Φmm)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19840048WHX-1003K外板:6510012.7155100
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19840057WHX-2000K外板:10020025.4183000
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19840066WHX-3000K外板:15030025.4192000
オープン
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19840075WHX-1003M外板:6510012.7155100
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19840084WHX-2000M外板:10020025.4183000
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19840093WHX-3000M外板:15030025.4192000
オープン
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19840109WHX-1003A外板:6510012.7155100
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19840118WHX-2000A外板:10020025.4183000
オープン
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19840127WHX-3000A外板:15030025.4192000
オープン
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983938WH80-2006外板:10020016183000
オープン
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983947WH80-2000外板:10020025.4183000
オープン
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983956WH120-2006外板:10020016183000
オープン
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983965WH240-2006外板:10020016183000
オープン
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983974WH320-2006外板:10020016183000
オープン
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983990WH500-2006外板:10020016183000
オープン
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983999WH500-2000外板:10020025.4183000
オープン
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984008WH80-1001外板:6510010155100
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984017WH80-1003外板:6510012.7155100
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984026WH80-1006外板:6510016155100
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984035WH120-1001外板:6510010155100
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984044WH120-1006外板:6510016155100
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984060WH240-1001外板:6510010155100
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984069WH240-1006外板:6510016155100
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984078WH320-1001外板:6510010155100
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984087WH320-1006外板:6510016155100
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984096WH500-1001外板:6510010155100
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984105WH500-1003外板:6510012.7155100
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984114WH500-1006外板:6510016155100
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984130WH80-2506外板:12525016183000
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984139WH80-2500外板:12525025.4182500
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984148WH120-2506外板:12525016183000
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984157WH120-2500外板:12525025.4182500
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984166WH240-2506外板:12525016183000
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984175WH240-2500外板:12525025.4182500
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984184WH320-2506外板:12525016183000
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984200WH320-2500外板:12525025.4182500
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984209WH500-2506外板:12525016183000
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984218WH500-2500外板:12525025.4182500
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984227WH80-0651外板:386510126800
オープン
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984236WH80-0653外板:386512.7126800
オープン
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984245WH80-0751外板:457510126800
オープン
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984254WH80-0753外板:457512.7126800
オープン
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984270WH80-0756外板:457516126800
オープン
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984279WH120-0651外板:386510126800
オープン
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984288WH120-0653外板:386512.7126800
オープン
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984297WH120-0751外板:457510126800
オープン
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984306WH120-0753外板:457512.7126800
オープン
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984315WH120-0756外板:457516126800
オープン
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984324WH240-0651外板:386510126800
オープン
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52984340WH240-0653外板:386512.7126800
オープン
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする