曜日別特売

鋼線ツイストホイールブラシ

鋼線ツイストホイールブラシ - 高島産業鋼線ツイストホイールブラシ - 高島産業

溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。
毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。
厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。
安心・高品質の日本製です。

用途
ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
全10種類を絞り込む
外径(Φmm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19840136WHT-1003100外板:6012.7115100
オープン
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19840145WHT-1500150外板:7525.4113800
オープン
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19840154WHT-2000200外板:10025.4123000
オープン
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19840163WHT-2500250外板:15025.4122500
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19840179WHT-3000300外板:20025.4132000
オープン
30,980
34,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983886WHTW-2006200外板:10016123000
オープン
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983895WHTW-1503150外板:7512.7113800
オープン
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983904WHTW-1506150外板:7512.7113800
オープン
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983920WHTW-1006100外板:6016115100
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52983929WHTW-2506250外板:15016123000
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする