曜日別特売

ワイヤー 軸付きホイールブラシ

ワイヤー 軸付きホイールブラシ - 高島産業ワイヤー 軸付きホイールブラシ - 高島産業

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。

用途
各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
毛材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19841448WS-02560.2525硬鋼線 SW
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601814WS-065110.2565硬鋼線 SW
オープン
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841457WS-03060.2530硬鋼線 SW
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54601830WS-075110.2575硬鋼線 SW
オープン
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841466WS-040100.2540硬鋼線 SW
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841475WS-050110.2550硬鋼線 SW
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841509N WS-100120.25100硬鋼線 SW
オープン
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841484WS-065110.2565硬鋼線 SW
1,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841493WS-075110.2575硬鋼線 SW
1,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841554WSS-065110.2565ステンレス線 SUS
1,675
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841563WSS-075110.2575ステンレス線 SUS
1,675
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841624WSB-065110.1565真鍮線 BSW
1,675
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841633WSB-075110.1575真鍮線 BSW
1,675
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする