砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ

砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ - 高島産業砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ - 高島産業

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。

用途
各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
径(Φmm)
外径(Φmm)
毛材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19841658WSG-040K10外板:2040荒目 TX-C(#120)
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841667WSG-050K11外板:2550荒目 TX-C(#120)
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841703WSG-040M10外板:2040中目 TX-C(#240)
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841719WSG-050M11外板:2550中目 TX-C(#240)
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841755WSG-040A10外板:2040細目 TX-C(#320)
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841764WSG-050A11外板:2550細目 TX-C(#320)
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841676WSG-065K11外板:2565砥粒入りナイロン
2,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841685WSG-075K11外板:2575砥粒入りナイロン
2,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841694WSG-100K11外板:32100砥粒入りナイロン
2,525
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841728WSG-065M11外板:2565砥粒入りナイロン
2,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841737WSG-075M11外板:2575砥粒入りナイロン
2,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841746WSG-100M11外板:32100砥粒入りナイロン
2,525
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841773WSG-065A11外板:2565砥粒入りナイロン
2,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841789WSG-075A11外板:2575砥粒入りナイロン
2,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19841798WSG-100A11外板:32100砥粒入りナイロン
2,525
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする