曜日別特売

Yストレーナ(切りネジ)用クールヒートジャケット

Yストレーナ(切りネジ)用クールヒートジャケット - CoolHeat

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。

用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合Yストレーナ(切りネジ)材質シリコンガラスクロス(内外装)厚さ(mm)15(断熱材)圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ対象Yストレーナー(ねじ込み)断熱材高密度ガラスマット内容量1個
注意
※内外装材自体に防水性能はございますが、屋外使用などで雨に濡れますと縫製隙間から水分が侵入し、断熱効果が著しく低下する恐れがあります。
※また紫外線による外装材の劣化が懸念される屋外で使用の場合は、本製品と比較して耐候性の高いクリーンルーム用をご検討ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1984485310K15A-S1615
オープン
9,150
10,065(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984486910K20A-S1620
オープン
10,100
11,110(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984487810K25A-S1625
オープン
10,100
11,110(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984488710K32A-S1632
オープン
11,300
12,430(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984489610K40A-S1640
オープン
12,300
13,530(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1984490510K50A-S1650
オープン
13,050
14,355(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする