ベロス
フックピンステンレスプロ
壁に刺すだけのシンプル設計。
お洒落に飾るハンキングフック。
設置場所にさりげなく馴染む。
美しいステンレス製。
用途
インテリア用のフックに。、店舗什器として。
耐荷重(kg)
約2
材質
ステンレス
寸法(mm)
60×3×16
内容量
1個
注意
※表示の耐荷重を超えるものや、壊れやすいものは掛けないようにご注意ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19849184
SHP-603
Vタイプ
64-8826-16
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19849193
SHP-603
Uタイプ
64-8826-15
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください