曜日別特売

壁面用フック Lハンガー

壁面用フック Lハンガー - ベロス壁面用フック Lハンガー - ベロス壁面用フック Lハンガー - ベロス壁面用フック Lハンガー - ベロス
(1件のレビュー)

L字型のワイドなフック。
プッシュピン感覚で取り付け簡単。
針部分が斜めに刺さり、しっかり固定できます。
取り付け取り外しに便利なつまみ易い形状です。
大きなものでも引っかけやすい幅広のフック。
頑丈なポリカーボネート製素材を使用しています。

用途小物の収納、壁面掲示に耐荷重(kg)約2材質ポリカーボネート、ステンレス寸法(mm)70×15×41針長(mm)約10内容量1パック(2本)
注意
※表示の耐荷重を超えるものや、壊れやすいものは掛けないようにご注意ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19849227DLH-702
オープン
499
549(税込)
当日出荷
19849236DLH-702透明
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19849236
2020-08-20
用途: 補助便座の収納
その他業種

幼児向け補助便座を吊るすため、石膏ボードの壁にピン留できるフックを探していましたが、持ち手がうまく引っ掛かるような大きめの物になかなか出会えず、色々と探し回ってようやく辿り着きました。安価で2個入り、設置したところ収まりもよく、まさにそのためにあるような商品だったので大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする