マジッククロス8
シッポフック
クギがクロスしてがっちり固定! ! コインでかんたん取り付け! ! 抜き跡が目立たない! ! 石こうボード専用フック
アニマルシッポフック
用途
壁面専用、額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物
材質
フック:ステンレス(ポリエステル樹脂塗装)、キャップ:ABS樹脂、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス
寸法(mm)
(取付ピース)Φ8XH5.9、(クギ)Φ1.0X20
色
シルバー
注意
※天井面では使用しないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19849279
MS-30E
1セット
7
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19849288
MS-31E
1パック(2セット)
5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください