マジックテープ エコマジック

マジックテープ エコマジック クラレファスニング マジックテープ エコマジック クラレファスニング マジックテープ エコマジック クラレファスニング マジックテープ エコマジック クラレファスニング マジックテープ エコマジック クラレファスニング マジックテープ エコマジック クラレファスニング
(1件のレビュー)

粘着剤付マジック A(オス)B(メス)面セット
ポリエステル製で水に強く、強度低下しない
ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球に優しい
新製法により生産時のCO2排出量30%カット

材質ポリエステル 寸法(縦×横)(mm)150×25 内容量1セット
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 19849498
- 19849498
19849498 - ホワイト
159
158
174 (税込)
当日出荷
- 19849507
- 19849507
19849507 - ブラック
159
158
174 (税込)
当日出荷
- 19849516
- 19849516
19849516 - レッド
159
158
174 (税込)
欠品中
- 19849525
- 19849525
19849525 - ネイビー
159
158
174 (税込)
当日出荷
- 19849534
- 19849534
19849534 - イエロー
159
158
174 (税込)
当日出荷
- 19849543
- 19849543
19849543 - ベージュ
159
158
174 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19849507
2018-10-21
用途:
車内の小物取付用
サービス業

マジックテープについてる粘着剤が弱い。
一か月使用したら剥がれてしまった。 マジックテープ面は強い品なので
問題ないが、もう少し粘着剤の耐久性を上げてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする